![Phoenix Contact - Pince coupante diagonale](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1660229.jpg?ts=1704844651967)
Phoenix Contact - Pince coupante diagonale
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Non
longueur - 110 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec fonction de dénudage - Non
certifié ESD - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356994675
Réf. Sonepar
00126212805
Réf. Fournisseur
1212804
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
isolé
Non
longueur
110 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Oui
Pince coupante diagonale électronique ESD, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, traitement antireflet et phosphatée, poignée à 2éléments, capacité de coupe de diamètre: 0,2...2,0mm si souple 1mm si dureté moyenne