Phoenix Contact - Pince coupante diagonale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
forme - standard
longueur - 115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356527200
Réf. Sonepar
00126212489
Réf. Fournisseur
1212489
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
isolé
Oui
forme
standard
longueur
115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante diagonale électronique, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, poli miroir et huilée, poignée à 2éléments, capacité de coupe: souple 0,2-2,0mm dureté moyenne 1,2mm dur 0,5mm de diamètre