![Phoenix Contact - Pince coupante diagonale](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_1212488.jpg?ts=1705027042430)
Phoenix Contact - Pince coupante diagonale
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
forme - standard
longueur - 115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356527194
Réf. Sonepar
00126212488
Réf. Fournisseur
1212488
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
isolé
Oui
forme
standard
longueur
115 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Non
Pince coupante diagonale électronique, tête pointue, modèle incliné (21°), sans chanfrein, avec ressort d'ouverture