Phoenix Contact - Pince coupante diagonale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
forme - standard
longueur - 110 mm
isolé 1000 V selon EN 60900 - Non
avec fonction de dénudage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356527125
Réf. Sonepar
00126212480
Réf. Fournisseur
1212480
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
isolé
Oui
forme
standard
longueur
110 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
avec fonction de dénudage
Non
certifié ESD
Oui
Pince coupante diagonale électronique ESD, tête arrondie, sans chanfrein, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2éléments, capacité de coupe: souple 0,2-2,0mm dureté moyenne 1mm de diamètre