![Phoenix Contact - Pince a sertir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/38685_1000_int_04.jpg?ts=1704844908613)
Phoenix Contact - Pince a sertir
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - cosses et connecteurs
finition/actionnement - mécanique
forme de compression - autre
section transversale - 0.5...6 mm²
inserts interchangeables - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356453929
Réf. Sonepar
00126645392
Réf. Fournisseur
1212057
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à
cosses et connecteurs
finition/actionnement
mécanique
forme de compression
autre
section transversale
0.5...6 mm²
inserts interchangeables
Non
plage AWG
20...16
avec retour automatique
Non
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
longueur
256 mm
Pince à sertir, pour cosses isolées, 0,5 mm² ... 6,0 mm² (rouge, bleu. jaune), sertissage ovale, symétrique