![Phoenix Contact - Pince a sertir](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1202877.jpg?ts=1705026957270)
Phoenix Contact - Pince a sertir
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
finition/actionnement - mécanique
forme de compression - compression carrée
section transversale - 0.14...16 mm²
plage AWG - 6...26
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4063151267674
Réf. Sonepar
00126126767
Réf. Fournisseur
1202877
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
adapté à
embouts de câble
finition/actionnement
mécanique
forme de compression
compression carrée
section transversale
0.14...16 mm²
plage AWG
6...26
avec retour automatique
Oui
nombre d'inserts fournis
1
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
longueur
180 mm
Pince à sertir, type de contact: embouts isolés et non-isolés, normes-dispositions: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, formes A, E, F, section min.: 0,14mm², section max.: 16mm², pour embouts TWIN jusqu'à 2 x 6mm²