Phoenix Contact - Paroi laterale pour boitier electronique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 116 mm
hauteur - 59.5 mm
profondeur - 2 mm
matériau - plastique
température d'utilisation - -40...100 °C
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626427614
Réf. Sonepar
00126203376
Réf. Fournisseur
2203376
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
116 mm
hauteur
59.5 mm
profondeur
2 mm
matériau
plastique
température d'utilisation
-40...100 °C
largeur en nombre de modules
0.116
avec technique de raccordement de circuits imprimés intégrée
Non
boîtier connectable
Non
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Non
avec blindage
Non
indice de protection (IP)
IP40
finition de la surface
non traité
ouvertures d'aération disponibles
Non
couleur
noir
Paroi latérale à utiliser avec les demi-coques de boîtiers dans les dimensions 195 x 145 mm et 145 x 125 mm épaisseur de paroi : 2 mm hauteur totale du boîtier : 67 mm matériau : polycarbonate couleur noire similaire à RAL 9005