![Phoenix Contact - Parafoudre Type 2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/4542324.jpg?ts=1704845132177)
Phoenix Contact - Parafoudre Type 2
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
tension nominale AC - 240 V
mode de pose - sur élément de base
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
niveau de protection - 2.2 kV
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918131593
Réf. Sonepar
00126813159
Réf. Fournisseur
2816399
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
tension nominale AC
240 V
mode de pose
sur élément de base
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
1
niveau de protection
2.2 kV
tension max de régime permanent
440 V
taille (DIN)
1 TE
avec contact de signalisation à distance
Non
classe d'essai type 2
Oui
niveau de protection L-N
2.2 kV
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
585 V
indice de protection (IP)
IP20
fusible auxiliaire intégré
Non
schéma de liaison
Non
Schéma de liaison IT
Oui
schéma de liaison TN
Oui
schéma de liaison N-C
Non
schéma de liaison TN-S
Non
schéma de liaison TT
Oui
autre schéma de liaison
Non
schéma de liaison TN-C-S
Non
courant de choc de décharge max. (8/20)
40 kA
résistance de court-circuit (Isccr)
25 kA
VALVETRAB - Fiche parafoudre Type 2 - 400 V IT - Uc: 440V - Up: 2,2kV