Phoenix Contact - Parafoudre Type 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
application - génie énergétique
avec contact de signalisation à distance - Oui
nombre de pôles - 2
signalisation au niveau de l'appareil - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356433594
Réf. Sonepar
00126805329
Réf. Fournisseur
2805321
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
application
génie énergétique
avec contact de signalisation à distance
Oui
nombre de pôles
2
signalisation au niveau de l'appareil
sans
version anti-déflagration
Non
avec inductance de découplage
Non
VALVETRAB - Embase parafoudre 2 pôles - avec contact de défaut