![Phoenix Contact - Parafoudre Type 2](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/80085_2000_int_04.jpg?ts=1704844929830)
Phoenix Contact - Parafoudre Type 2
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
niveau de protection - 0.85 kV
tension max de régime permanent - 150 V
avec contact de signalisation à distance - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626244594
Réf. Sonepar
00126624459
Réf. Fournisseur
2907874
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de décharge nominal (8/20)
20 kA
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
niveau de protection
0.85 kV
tension max de régime permanent
150 V
avec contact de signalisation à distance
Oui
taille (DIN)
1 TE
tension nominale DC
120 V
classe d'essai type 2
Oui
signalisation au niveau de l'appareil
optique
tension continue la plus élevée CC
150 V
indice de protection (IP)
autre
fusible auxiliaire intégré
Non
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire)
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin)
16 mm²
VALVETRAB SEC - Parafoudre Bipolaire source DC linéaire - Type 2 - Uc: 150 VDC - In: 20 kA (Fiches garanties 5 ans)