![Phoenix Contact - Outil a denuder](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_37900_1000_int_04.jpg?ts=1705027035028)
Phoenix Contact - Outil a denuder
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
avec coupe-fil - Non
longueur - 125 mm
profondeur d'encoche ajustable - Non
plage de dénudage section transversale - 0.2...4 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356454155
Réf. Sonepar
00126645415
Réf. Fournisseur
1212162
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
isolé
Oui
avec coupe-fil
Non
longueur
125 mm
profondeur d'encoche ajustable
Non
plage de dénudage section transversale
0.2...4 mm²
finition de la poignée
2 composant
avec protection contre les chocs
Oui
certifié ESD
Non
revêtement de la poignée
plastique enduit
hauteur de tête
37 mm
longueur de mâchoire
0 mm
longueur de dénudage ajustable
Non
largeur de tête
25 mm
plage de dénudage diamètre
8...13 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
section longitudinale
Non
forme ronde
Oui
coupe en spirale
Non
Outil à dénuder, pour retirer les gaines des câbles d'installation de 8 - 13 mm Ø, par ex. NYM 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm², dénudage fil individuel 0,2 mm² - 4 mm², avec lame de découpe longitudinale et couteau coulissant