Phoenix Contact - Outil a denuder
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
isolé - Oui
avec coupe-fil - Non
longueur - 165 mm
profondeur d'encoche ajustable - Non
plage de dénudage section transversale - 4...10 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356634625
Réf. Sonepar
00126212623
Réf. Fournisseur
1212623
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
isolé
Oui
avec coupe-fil
Non
longueur
165 mm
profondeur d'encoche ajustable
Non
plage de dénudage section transversale
4...10 mm²
finition de la poignée
1 composant
avec protection contre les chocs
Non
certifié ESD
Non
hauteur de tête
68 mm
longueur de mâchoire
15.5 mm
longueur de dénudage ajustable
Non
largeur de tête
14 mm
plage de dénudage diamètre
4.4...7 mm
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
section longitudinale
Non
forme ronde
Non
coupe en spirale
Non
Pince à dénuder, pour câbles de capteurs et d'actionneurs exempts d'halogène (câbles SAC), avec isolation PUR et PVC, Ø de 4,4mm à 7mm, longueur à dénuder au choix