![Phoenix Contact - Module interface](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_21911_1000_int_04.jpg?ts=1704845113458)
Phoenix Contact - Module interface
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 2.5 A
tension assignée (Ue) - 25 V
nombre de pôles - 9
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918086220
Réf. Sonepar
00126808622
Réf. Fournisseur
2959573
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
calibre/courant nominal assigné (In)
2.5 A
tension assignée (Ue)
25 V
nombre de pôles
9
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
largeur
25 mm
hauteur
117 mm
profondeur
46.49 mm
Module VARIOFACE SLIM LINE, connexion vissée, avec connecteur mâle Sub-D, montage perpendiculaire sur profilé NS 35-7,5, 9 pôles