![Phoenix Contact - Module interface](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/2904276.jpg?ts=1704845054456)
Phoenix Contact - Module interface
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A
tension assignée (Ue) - 25 V
nombre de pôles - 37
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356812610
Réf. Sonepar
00126681261
Réf. Fournisseur
2904276
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
calibre/courant nominal assigné (In)
2 A
tension assignée (Ue)
25 V
nombre de pôles
37
finition raccordement électrique, côté champ
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande
autre
degré de pollution
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
largeur
87.6 mm
hauteur
75.8 mm
profondeur
63 mm
Module VARIOFACE, raccordements Push-in et connecteur mâle D-SUB miniature, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles : 37