Phoenix Contact - Module interface
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de positions de serrage par pôle - 8
courant assigné max. - 30 A
avec rails N - Non
avec rails PE - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356796712
Réf. Sonepar
00126679671
Réf. Fournisseur
2903797
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
2
nombre de positions de serrage par pôle
8
courant assigné max.
30 A
avec rails N
Non
avec rails PE
Non
largeur
41.9 mm
hauteur
75.8 mm
profondeur
63 mm
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.25...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.25...6 mm²
Module VARIOFACE pour distribution de potentiel (P1, P2), 2 x 8, montage sur profilé NS 35. Pas du module : 41,9 mm