![Phoenix Contact - Module interface](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014309008.jpg?ts=1705027016123)
Phoenix Contact - Module interface
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de positions de serrage par pôle - 16
courant assigné max. - 30 A
avec rails N - Non
avec rails PE - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356313094
Réf. Sonepar
00126631309
Réf. Fournisseur
2315272
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
2
nombre de positions de serrage par pôle
16
courant assigné max.
30 A
avec rails N
Non
avec rails PE
Non
largeur
90.8 mm
hauteur
65.5 mm
profondeur
50 mm
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
0.2...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
0.2...6 mm²
Module VARIOFACE pour distribution de potentiel (P1, P2), 2 x 16, se monte sur profilé NS 35-7,5 ou NS 32. Largeur de module 90,8 mm