![Phoenix Contact - Module de redondance](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/2320157.jpg?ts=1705027034918)
Phoenix Contact - Module de redondance
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - diode
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 12...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 10...10 V
avec affichage LED - Non
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356524766
Réf. Sonepar
00126320157
Réf. Fournisseur
2320157
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
fonction
diode
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
12...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10...10 V
avec affichage LED
Non
type de tension d'actionnement
DC
QUINT-DIODE - Module redondance diode - Entrée 12-24VDC - Sortie 2x20A - 1x40A - Traitement vernis