![Phoenix Contact - Module a relais](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_2900317.jpg?ts=1704845266664)
Phoenix Contact - Module a relais
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 6 A
finition du raccordement électrique - autre
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 20.2...20.2 V
type de tension d'actionnement - DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356509893
Réf. Sonepar
00126900331
Réf. Fournisseur
2900330
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant nominal
6 A
finition du raccordement électrique
autre
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
20.2...20.2 V
type de tension d'actionnement
DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
largeur
14 mm
hauteur
80 mm
profondeur
94 mm
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
Interface PLC, comprenant module de base PLC-BPT...-21-21 avec raccordement Push-In et relais miniature enfichable à contact de puissance, montage sur profilé NS 35-7,5, 2 contacts inverseurs, tension entrée 24 V DC