![Phoenix Contact - Module a relais](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/2967060.jpg?ts=1704845234673)
Phoenix Contact - Module a relais
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 250...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 20.2...20.2 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918156374
Réf. Sonepar
00126815637
Réf. Fournisseur
2967060
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant nominal
6 A
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
250...250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
20.2...20.2 V
type de tension d'actionnement
DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
largeur
14 mm
hauteur
80 mm
profondeur
94 mm
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
non polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
Interface PLC, comprend l'embase PLC-BSC...-21 avec connexion vissée et un relais miniature enfichable à contact de puissance, se monte sur profilé NS 35-7,5, 2 inverseurs, tension d'entrée 24 V DC