![Phoenix Contact - Module a relais](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/2905291.jpg?ts=1704844865403)
Phoenix Contact - Module a relais
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant nominal - 0.018 A
finition du raccordement électrique - autre
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4046356945370
Réf. Sonepar
00126694537
Réf. Fournisseur
2905291
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant nominal
0.018 A
finition du raccordement électrique
autre
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
19.2...19.2 V
type de tension d'actionnement
DC
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
2
indice de protection (IP)
IP20
avec affichage LED
Oui
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
24...24 V
largeur
16 mm
hauteur
93 mm
profondeur
75 mm
avec pinces amovibles
Non
entraînement, polarité
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement
monostable
avec contacts à guidage forcé
Non
type de contact de commutation
contact simple
appareil complet avec socle
Oui
Relais industriel, raccordement Push-In, comprenant : embase, étrier de fixation, module antiparasite et relais de puissance avec forçage, LED et diode de roue libre. Type de contact : 2 contacts inverseurs. Tension d'entrée : 24 V DC.