Phoenix Contact - Materiau de gravure

Phoenix Contact - Materiau de gravure

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - autre

  • auto-adhésif - Oui

  • longueur - 195 mm

  • inscription - avec inscription

  • largeur - 195 mm

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356632492

Réf. Sonepar

00126830149

Réf. Fournisseur

0830149

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

couleur

autre

auto-adhésif

Oui

longueur

195 mm

inscription

avec inscription

largeur

195 mm

sans halogène

Oui

hauteur

100 mm

Matériau de gravure, Planche, selon les indications du client, impression selon les indications du client, repérable avec: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, type de montage: collage, surface utile: 184 x 93mm