![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014045531.jpg?ts=1704844712893)
Phoenix Contact - Joint plat
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts d'alimentation - 0
nombres de connecteurs data - 0
type de verrouillage - autre
blindé - Non
avec affichage du statut - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356176811
Réf. Sonepar
00126617681
Réf. Fournisseur
1556320
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de contacts d'alimentation
0
nombres de connecteurs data
0
type de verrouillage
autre
blindé
Non
avec affichage du statut
Non
avec conducteur de protection
Non
Joint plat Pg9, pour connecteur encastrable M12 avec filetage de fixation Pg9