![Phoenix Contact - Goulotte](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_41940_1000_int_04.jpg?ts=1704845028269)
Phoenix Contact - Goulotte
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 60 mm
hauteur - 40 mm
finition de paroi latérale - rainuré
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356459174
Réf. Sonepar
00126645917
Réf. Fournisseur
3240190
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
autre
largeur
60 mm
hauteur
40 mm
finition de paroi latérale
rainuré
type de fixation
perforation du fond
section transversale utile
1155 mm²
distance entre les fentes
6.5 mm
largeur de rainure
6 mm
avec partie supérieure
Non
diamètre
60 mm
autoextinguible
Oui
longueur
2000 mm
flexible
Non
sans halogène
Non
Goulotte, grise, composée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, largeur : 60 mm, hauteur : 40 mm, longueur 2 000 mm