Phoenix Contact - Goulotte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
largeur - 100 mm
hauteur - 80 mm
finition de paroi latérale - rainuré
type de fixation - perforation du fond
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356508483
Réf. Sonepar
00126240363
Réf. Fournisseur
3240363
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
gris
largeur
100 mm
hauteur
80 mm
finition de paroi latérale
rainuré
type de fixation
perforation du fond
section transversale utile
5577 mm²
distance entre les fentes
6.5 mm
largeur de rainure
6 mm
avec partie supérieure
Non
diamètre
100 mm
autoextinguible
Oui
longueur
2000 mm
matériau
ABS
flexible
Non
sans halogène
Oui
Goulotte, grise, exempte d'halogène, composée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, largeur : 100 mm, hauteur : 80 mm, longueur : 2 000 mm