![Phoenix Contact - Gestion parametres moteur](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/38918_1000_int_04.jpg?ts=1705027029260)
Phoenix Contact - Gestion parametres moteur
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.025...0.025 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 42...550 V
module de détection de la tension - Oui
module de détection de courant - Oui
type de technique de raccordement - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356175753
Réf. Sonepar
00126617575
Réf. Fournisseur
2297497
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
courant de fonctionnement nominal Ie
0.025...0.025 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz
42...550 V
module de détection de la tension
Oui
module de détection de courant
Oui
type de technique de raccordement
raccordement à vis
type de tension d'actionnement
DC
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz
42...550 V
entrée du capteur de température analogique
Non
entrée pour détection de défauts de mise à la terre
Non
entrée pour raccordement à un thermistor
Oui
nombre de sorties électroniques
4
nombre de sorties, avec contact
0
type d'interface
modbus
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande
raccordement à vis
fréquence de fonctionnement nominale
50...60 Hz
fonction de commutation
monostable
nombre d’entrées numériques
0
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
19.2...30 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
19.2...30 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
19.2...19.2 V
indice de protection (IP)
IP20
Gestion électronique des paramètres moteur utilisation avec transformateur de courant externe - mesure de la puissance active pour la surveillance des surcharges-souscharges de moteurs et d'installations en vue de leur protection optimale.