![Phoenix Contact - Gaine thermoretractable en cartouche](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/88819_1000_int_04.jpg?ts=1704844855598)
Phoenix Contact - Gaine thermoretractable en cartouche
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 9 mm
modèle - autre
longueur - 1800 mm
diamètre du conducteur - 2.4...4.8 mm
diamètre du câble - 2.4...4.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626212081
Réf. Sonepar
00126621208
Réf. Fournisseur
0803928
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
9 mm
modèle
autre
longueur
1800 mm
diamètre du conducteur
2.4...4.8 mm
diamètre du câble
2.4...4.8 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
crantage
sans
matériau
autre
mode de pose
autre
couleur
blanc
imprimé
sans
type
à paroi moyenne
Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec: THERMOFOX, THERMOMARKGO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 2,4 ... 4,8 mm, surface utile: sans fin x6,1mm