![Phoenix Contact - Gaine thermoretractable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015197475.jpg?ts=1704845085798)
Phoenix Contact - Gaine thermoretractable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 10 mm
modèle - autre
longueur - 25000 mm
diamètre du câble - 2.1...6.4 mm
diamètre du conducteur - 2.1...6.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356626187
Réf. Sonepar
00126800619
Réf. Fournisseur
0800419
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
10 mm
modèle
autre
longueur
25000 mm
diamètre du câble
2.1...6.4 mm
diamètre du conducteur
2.1...6.4 mm
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
matériau
autre
imprimé
autre
mode de pose
différer
couleur
noir
Gaine thermorétractable, Rouleau, noir, repérable avec: THERMOMARK ROLLMASTER 300-600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage