Phoenix Contact - Gaine thermoretractable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 16 mm
modèle - autre
longueur - 20000 mm
diamètre du câble - 3.2...9.5 mm
diamètre du conducteur - 3.2...9.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356626019
Réf. Sonepar
00126800322
Réf. Fournisseur
0800304
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
16 mm
modèle
autre
longueur
20000 mm
diamètre du câble
3.2...9.5 mm
diamètre du conducteur
3.2...9.5 mm
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
matériau
autre
imprimé
autre
mode de pose
différer
couleur
jaune
Gaine thermorétractable, Rouleau, jaune, repérable avec: THERMOMARK ROLLMASTER 300-600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK W: sans impression, non perforé, type de montage: enfilage, plage