Phoenix Contact - Gaine thermoretractable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 16 mm
modèle - autre
longueur - 20000 mm
diamètre du câble - 3.2...9.5 mm
diamètre du conducteur - 3.2...9.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356625821
Réf. Sonepar
00126800297
Réf. Fournisseur
0800293
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
16 mm
modèle
autre
longueur
20000 mm
diamètre du câble
3.2...9.5 mm
diamètre du conducteur
3.2...9.5 mm
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
matériau
autre
imprimé
autre
mode de pose
différer
couleur
blanc
Gaine thermorétractable, Rouleau non perforé, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)-600 (D), ROLLMASTER 300-600, ROLL, ROLL 2.0, plage de diamètre de câble: 3,2 ... 9,5 mm, surface utile: 16 x 20000 mm, Rouleau: 20 m