![Phoenix Contact - Gaine thermoretractable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015197366.jpg?ts=1704845110745)
Phoenix Contact - Gaine thermoretractable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 9 mm
modèle - autre
longueur - 30000 mm
diamètre du câble - 1.6...4.8 mm
diamètre du conducteur - 1.6...4.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356625807
Réf. Sonepar
00126800295
Réf. Fournisseur
0800291
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
9 mm
modèle
autre
longueur
30000 mm
diamètre du câble
1.6...4.8 mm
diamètre du conducteur
1.6...4.8 mm
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
matériau
autre
imprimé
sans
mode de pose
différer
couleur
blanc
Gaine thermorétractable, Rouleau perforé, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)-600 (D), ROLLMASTER 300-600, ROLL, ROLL 2.0, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 4,8 mm, surface utile: 9 x 30000 mm, Rouleau: 30 m