![Phoenix Contact - Flasque d'extremite](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/661780_0458787.jpg?ts=1704845144347)
Phoenix Contact - Flasque d'extremite
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
épaisseur - 2.2 mm
encliquetable - Non
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4017918188023
Réf. Sonepar
00126818802
Réf. Fournisseur
3030433
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
gris
épaisseur
2.2 mm
encliquetable
Non
finition de la plaque de fermeture
Oui
finition de la plaque intermédiaire
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Flasque d'extrémité, longueur : 69,5 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 43,5 mm, coloris : gris