Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Flasque d'extremite

Phoenix Contact - Flasque d'extremite

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • épaisseur - 1.5 mm

  • encliquetable - Non

  • finition de la plaque de fermeture - Oui

  • finition de la plaque intermédiaire - Non

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918002916

Réf. Sonepar

00126800291

Réf. Fournisseur

0561015

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

couleur

gris

épaisseur

1.5 mm

encliquetable

Non

finition de la plaque de fermeture

Oui

finition de la plaque intermédiaire

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V2

Flasque d'extrémité, longueur : 28 mm, largeur : 1,5 mm, coloris : gris