Phoenix Contact - Flasque d'extremite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
épaisseur - 2.2 mm
encliquetable - Non
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626260259
Réf. Sonepar
00126626025
Réf. Fournisseur
3270242
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
blanc
épaisseur
2.2 mm
encliquetable
Non
finition de la plaque de fermeture
Oui
finition de la plaque intermédiaire
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Flasque d'extrémité, longueur : 100 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 80,8 mm, coloris : blanc