Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable

Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 8

  • dimension des contacts - 10.16 mm

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • courant assigné In - 41 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918817671

Réf. Sonepar

00126881767

Réf. Fournisseur

1922695

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles

8

dimension des contacts

10.16 mm

type de raccordement

circuit imprimé à câble

couleur du boîtier/corps

vert

courant assigné In

41 A

tension assignée (Ue)

1000 V

section de raccordement cable rigide

0.5...10 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.5...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...4 mm²

classe de protection (IP), monté

autre

avec conducteur de protection

Non

matériau du corps isolant

autre

matériau du contact

cuivre

angle contact/raccordement conducteur

90° (vertical vers le haut)

finition des contacts

douille

matériau du boîtier/corps

autre

revêtement du boîtier

autre

température d'utilisation

-40...-40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

tension nominale de tenue aux chocs

8 kV

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact

argent

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

type de câble connectable

autre

dimension des raccordements

10.16 mm

nombre de rangées de contacts à fiche

1

Fiche, Intensité nominale: 41 A, Tension de référence (III-2): 1000 V, Nbre. pôles: 8, Pas: 10,16 mm, Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: argent, Montage: Montage direct