![Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/22703_1000_int_04.jpg?ts=1704845174098)
Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
dimension des contacts - 5.08 mm
couleur du boîtier/corps - vert
courant assigné In - 8 A
tension assignée (Ue) - 320 V
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918248307
Réf. Sonepar
00126824830
Réf. Fournisseur
1878587
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
3
dimension des contacts
5.08 mm
couleur du boîtier/corps
vert
courant assigné In
8 A
tension assignée (Ue)
320 V
section de raccordement cable rigide
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
angle contact/raccordement conducteur
180° (horizontal)
finition des contacts
douille
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
étamé
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
dimension des raccordements
5.08 mm
Fiche, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 3, Pas: 5,08 mm, Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain