Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable

Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 13

  • dimension des contacts - 5 mm

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • courant assigné In - 12 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918175719

Réf. Sonepar

00126817571

Réf. Fournisseur

1910937

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles

13

dimension des contacts

5 mm

type de raccordement

circuit imprimé à câble

couleur du boîtier/corps

vert

courant assigné In

12 A

tension assignée (Ue)

320 V

section de raccordement cable rigide

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.2...2.5 mm²

classe de protection (IP), monté

IP20

avec conducteur de protection

Non

matériau du corps isolant

thermoplastique

matériau du contact

cuivre

angle contact/raccordement conducteur

180° (horizontal)

finition des contacts

goupille

matériau du boîtier/corps

autre

revêtement du boîtier

autre

température d'utilisation

-40...100 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

matériau du revêtement de contact

étain

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

type de câble connectable

autre

dimension des raccordements

5 mm

nombre de rangées de contacts à fiche

1

Fiche, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 13, Pas: 5 mm, Raccordement à ressort, Coloris: vert, Surface des contacts: étain