Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 8
dimension des contacts - 5 mm
type de raccordement - circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps - vert
courant assigné In - 12 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918175511
Réf. Sonepar
00126817551
Réf. Fournisseur
1910733
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
8
dimension des contacts
5 mm
type de raccordement
circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps
vert
courant assigné In
12 A
tension assignée (Ue)
320 V
section de raccordement cable rigide
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...2.5 mm²
classe de protection (IP), monté
IP20
avec conducteur de protection
Non
matériau du corps isolant
autre
matériau du contact
cuivre
angle contact/raccordement conducteur
180° (horizontal)
finition des contacts
goupille
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
température d'utilisation
-40...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
type de câble connectable
autre
dimension des raccordements
5 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
Fiche, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 8, Pas: 5 mm, Raccordement à ressort, Coloris: vert, Surface des contacts: étain