![Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/1873498.jpg?ts=1705027070355)
Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 7
dimension des contacts - 5.08 mm
type de raccordement - circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps - vert
courant assigné In - 12 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918142797
Réf. Sonepar
00126814279
Réf. Fournisseur
1873401
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
7
dimension des contacts
5.08 mm
type de raccordement
circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps
vert
courant assigné In
12 A
tension assignée (Ue)
320 V
section de raccordement cable rigide
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...2.5 mm²
classe de protection (IP), monté
autre
avec conducteur de protection
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
matériau du contact
cuivre
angle contact/raccordement conducteur
180° (horizontal)
finition des contacts
goupille
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
température d'utilisation
-40...-40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
type de câble connectable
autre
dimension des raccordements
5.08 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
Fiche, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 7, Pas: 5,08 mm, Raccordement à ressort, Coloris: vert, Surface des contacts: étain