![Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014308819.jpg?ts=1704845128082)
Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
dimension des contacts - 7.62 mm
type de raccordement - circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps - vert
courant assigné In - 20 A
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4017918102272
Réf. Sonepar
00126810227
Réf. Fournisseur
1840191
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
2
dimension des contacts
7.62 mm
type de raccordement
circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps
vert
courant assigné In
20 A
tension assignée (Ue)
1000 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
classe de protection (IP), monté
IP20
avec conducteur de protection
Non
matériau du corps isolant
autre
matériau du contact
cuivre
angle contact/raccordement conducteur
180° (horizontal)
finition des contacts
douille
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
température d'utilisation
-40...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
8 kV
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
type de câble connectable
câble rond
dimension des raccordements
7.62 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
Fiche, Intensité nominale: 20 A, Tension de référence (III-2): 1000 V, Nbre. pôles: 2, Pas: 7,62 mm, raccordement serti