Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 12
dimension des contacts - 5.08 mm
type de raccordement - circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps - vert
courant assigné In - 12 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918048792
Réf. Sonepar
00126804879
Réf. Fournisseur
1823943
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
12
dimension des contacts
5.08 mm
type de raccordement
circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps
vert
courant assigné In
12 A
tension assignée (Ue)
320 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
avec conducteur de protection
Non
matériau du corps isolant
autre
matériau du contact
cuivre
angle contact/raccordement conducteur
180° (horizontal)
finition des contacts
goupille
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
type de câble connectable
câble rond
dimension des raccordements
5.08 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
Fiche, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 12, Pas: 5,08 mm, raccordement sertie section [mm²]