Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
dimension des contacts - 7.5 mm
type de raccordement - circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps - vert
courant assigné In - 12 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4017918027957
Réf. Sonepar
00126802795
Réf. Fournisseur
1737712
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
3
dimension des contacts
7.5 mm
type de raccordement
circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps
vert
courant assigné In
12 A
tension assignée (Ue)
630 V
section de raccordement cable rigide
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...2.5 mm²
classe de protection (IP), monté
autre
avec conducteur de protection
Non
matériau du corps isolant
thermoplastique
matériau du contact
cuivre
angle contact/raccordement conducteur
90° (vertical vers le haut)
finition des contacts
douille
matériau du boîtier/corps
plastique
revêtement du boîtier
étamé
température d'utilisation
-40...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
type de câble connectable
câble rond
dimension des raccordements
7.5 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
Fiche, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 630 V, Nbre. pôles: 3, Pas: 7,5 mm, Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain