Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable

Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 20

  • dimension des contacts - 3.5 mm

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • couleur du boîtier/corps - vert

  • courant assigné In - 8 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356594721

Réf. Sonepar

00126790661

Réf. Fournisseur

1790661

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

nombre de pôles

20

dimension des contacts

3.5 mm

type de raccordement

circuit imprimé à câble

couleur du boîtier/corps

vert

courant assigné In

8 A

tension assignée (Ue)

160 V

section de raccordement cable rigide

0.2...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...1.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...1.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.2...1.5 mm²

classe de protection (IP), monté

autre

avec conducteur de protection

Non

matériau du corps isolant

autre

matériau du contact

cuivre

angle contact/raccordement conducteur

180° (horizontal)

finition des contacts

douille

matériau du boîtier/corps

autre

revêtement du boîtier

étamé

température d'utilisation

-40...-40 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

tension nominale de tenue aux chocs

2.5 kV

finition du raccordement électrique

autre

matériau du revêtement de contact

étain

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

type de câble connectable

câble rond

dimension des raccordements

3.5 mm

nombre de rangées de contacts à fiche

2

Fiche, intensité nominale : 8 A, tension de référence (III-2) : 160 V, nombre de pôles : 20 avec 40 contacts, dimension du pas : 3,5 mm, type de raccordement : raccordement à ressort, coloris : vert, surface de contact : étain