![Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014623938.jpg?ts=1704844790769)
Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
dimension des contacts - 3.5 mm
type de raccordement - circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps - vert
courant assigné In - 8 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356444705
Réf. Sonepar
00126644470
Réf. Fournisseur
1768871
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
3
dimension des contacts
3.5 mm
type de raccordement
circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps
vert
courant assigné In
8 A
tension assignée (Ue)
160 V
section de raccordement cable rigide
0.14...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...0.5 mm²
avec conducteur de protection
Non
matériau du corps isolant
autre
matériau du contact
cuivre
angle contact/raccordement conducteur
180° (horizontal)
finition des contacts
douille
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
étamé
température d'utilisation
-40...100 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
type de câble connectable
câble rond
dimension des raccordements
3.5 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
Fiche, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III-2): 160 V, Nbre. pôles: 3, Pas: 3,5 mm, Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain