![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/014623711.jpg?ts=1704844938137)
Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
dimension des contacts - 3.81 mm
type de raccordement - circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps - vert
courant assigné In - 8 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356311397
Réf. Sonepar
00126631139
Réf. Fournisseur
1748354
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
2
dimension des contacts
3.81 mm
type de raccordement
circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps
vert
courant assigné In
8 A
tension assignée (Ue)
160 V
section de raccordement cable rigide
0.2...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...1.5 mm²
classe de protection (IP), monté
autre
avec conducteur de protection
Non
matériau du corps isolant
autre
matériau du contact
cuivre
angle contact/raccordement conducteur
180° (horizontal)
finition des contacts
douille
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
étamé
température d'utilisation
-40...-40 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
finition du raccordement électrique
autre
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
type de câble connectable
câble rond
dimension des raccordements
3.81 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
Fiche, Intensité nominale: 8 A, Tension de référence (III-2): 160 V, Nbre. pôles: 2, Pas: 3,81 mm, Raccordement à ressort, Coloris: vert, Surface des contacts: étain