![Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/95902_1000_int_04.jpg?ts=1704844945997)
Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 5
dimension des contacts - 5.08 mm
type de raccordement - circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps - vert
courant assigné In - 12 A
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626124650
Réf. Sonepar
00126612468
Réf. Fournisseur
1860808
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles
5
dimension des contacts
5.08 mm
type de raccordement
circuit imprimé à câble
couleur du boîtier/corps
vert
courant assigné In
12 A
tension assignée (Ue)
320 V
section de raccordement cable rigide
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...2.5 mm²
avec conducteur de protection
Non
matériau du corps isolant
autre
matériau du contact
cuivre
angle contact/raccordement conducteur
90° (vertical vers le haut)
finition des contacts
douille
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
étamé
température d'utilisation
-40...105 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
finition du raccordement électrique
autre
matériau du revêtement de contact
étain
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
type de câble connectable
câble rond
dimension des raccordements
5.08 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
1
Elément enfichable, Nbre. pôles: 5, Pas: 5,08 mm, Coloris: vert, Surface des contacts: étain