![Phoenix Contact - Etiquettes autoprotegees pour reperage de cables](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/60474_1000_int_04.jpg?ts=1704845117190)
Phoenix Contact - Etiquettes autoprotegees pour reperage de cables
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 10 mm
modèle - étiquette
longueur - 20 mm
diamètre du câble - 0.5...6 mm
diamètre du conducteur - 0.5...6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356724616
Réf. Sonepar
00126830717
Réf. Fournisseur
0830717
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
10 mm
modèle
étiquette
longueur
20 mm
diamètre du câble
0.5...6 mm
diamètre du conducteur
0.5...6 mm
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
matériau
autre
imprimé
autre
mode de pose
autre
couleur
blanc
Drapeau de repérage pour câble, à commander: sous forme de ligne, blanc, impression selon les indications du client, type de montage: collage, diamètre du câble: = 6 mm, surface utile: 20x10mm