![Phoenix Contact - Etiquettes autoprotegees pour reperage de cables](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/76669_1000_int_04.jpg?ts=1704844857645)
Phoenix Contact - Etiquettes autoprotegees pour reperage de cables
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 25 mm
modèle - étiquette
longueur - 63 mm
diamètre du conducteur - 5...14 mm
diamètre du câble - 5...14 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626047751
Réf. Sonepar
00126805552
Réf. Fournisseur
0803386
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
largeur
25 mm
modèle
étiquette
longueur
63 mm
diamètre du conducteur
5...14 mm
diamètre du câble
5...14 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
fluorescente
Non
crantage
sans
matériau
plastique
mode de pose
collage
couleur
blanc
imprimé
sans
type
à paroi mince
Étiquette de marquage de câble avec transpondeur RFID-HF, rouleau, blanc, non repéré, repérable avec: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, type de montage: par collage, diamètre de câble minimum: 9mm, diamètre de câble