![Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/015312228.jpg?ts=1704844981520)
Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Oui
longueur - 140 mm
inscription - sans inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356606974
Réf. Sonepar
00126800659
Réf. Fournisseur
0800465
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
blanc
auto-adhésif
Oui
longueur
140 mm
inscription
sans inscription
transparent
Non
largeur
140 mm
sans halogène
Non
hauteur
104 mm
Etiquette, Carte, blanc, vierge, repérable avec: BLUEMARKIDCOLOR, BLUEMARKID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, type de montage: collage, surface utile: 104 x 140mm, Nombre d'étiquettes: 1