![Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/126/46699_1000_int_04.jpg?ts=1704845083248)
Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes rigides pour appareils
![PHOENIX CONTACT](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00126.gif?ts=1646344049311&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
auto-adhésif - Oui
longueur - 8.8 mm
inscription - avec inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356715355
Réf. Sonepar
00126671535
Réf. Fournisseur
0830374
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
couleur
rouge
auto-adhésif
Oui
longueur
8.8 mm
inscription
avec inscription
transparent
Non
largeur
8.8 mm
sans halogène
Non
hauteur
15 mm
Etiquette en plastique, à commander: sous forme de carte, rouge, impression selon les indications du client, type de montage: collage, surface utile: 8,8 x 15mm, Nombre d'étiquettes: 88