Phoenix Contact - Etiquettes autocollantes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
couleur - autre
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356786430
Réf. Sonepar
00126678643
Réf. Fournisseur
1014133
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose
autre
couleur
autre
matériau
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information
Non
avec texte d'avertissement/d'information
Non
avec matériau de fixation
Non
photoluminescent
Non
largeur
100 mm
hauteur
118.5 mm
diamètre
0 mm
qualité du matériau
PVC
Etiquette d'avertissement, Carte, jaune-noir, vierge, repérable avec : BLUEMARK ID - ID COLOR, THERMOMARK PRIME, CARD 2.0, CARD, type de montage: collage, diamètre: 0 mm, surface utile: 100 x 100 mm, Nombre d'étiquettes: 1